登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PSM 303530 A51

EP202640

BUNTING BEARINGS EP202640

Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

制造商部件号

EP202640

BDI部件号

17054201

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.232
UNSPSC
31171515
EAN条码
0717905077333
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905077333
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1.254 英寸 | 31.852 毫米
外径
1.63 英寸 | 41.402 毫米
名义外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米