登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FB-912-8

FB-68-5

BOSTON 35554 ; 紧固件/铜套

Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 11/16" Flange Outside Diameter; 3/32" Flange Thickness

制造商部件号

FB-68-5

BDI部件号

168105

价格(不含税不含运费)
¥14.00 / 套
¥43.00 / 套

订购量

库存:
85
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171515
EAN条码
0781711355541
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FB-68-5
重量/磅
0.016
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 11/16" Flange Outside Diameter; 3/32" Flange Thickness
孔径
0.377 英寸 | 9.576 毫米
名义外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.625英寸 | 15.875毫米
外径
0.502 英寸 | 12.751 毫米
法兰外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
法兰厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米