登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FB-810-5

FB-810-5

BOSTON GEAR FB-810-5

Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness

制造商部件号

FB-810-5

BDI部件号

168116

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171515
EAN条码
0781711355800
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FB-810-5
重量/磅
0.025
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
名义外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
法兰外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.625英寸 | 15.875毫米
孔径
0.502 英寸 | 12.751 毫米
外径
0.628 英寸 | 15.951 毫米