登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

16 DU 24

GGB 1620DU

GGB 1620DU ; 轴承配件/轴套

Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material

制造商部件号

1620DU

BDI部件号

361529

价格(不含税不含运费)
¥8.00 / 套
¥19.00 / 套

订购量

库存:
41
全球库存:
BDI - 墨西哥 35
BDI - 美国 35
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.008
UNSPSC
31171515
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
DU
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
1620DU
详细描述
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
名义孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
名义外径
0.709 英寸 | 18 毫米