登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

EGB2030-E50-Y

INA EGB10060-E50-Y#L

INA EGB10060-E50-Y#L ; 轴承/滑动轴承

Sleeve Bearing; 100MM Nominal Bore; 105MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay; Metal Polymer Composite E50 Material

制造商部件号

EGB10060-E50

BDI部件号

1176104

价格(不含税不含运费)
¥97.00 / 套
¥290.00 / 套

订购量

库存:
6
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.295
UNSPSC
31171515
EAN条码
4012802757477
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E50
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
1.024
详细描述
Sleeve Bearing; 100MM Nominal Bore; 105MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay; Metal Polymer Composite E50 Material
内圈长
2.362英寸 | 60毫米
名义孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
名义外径
4.134 英寸 | 105 毫米