INA EGB3020-E40-B-Y
INA EGB3020-E40-B-Y ; 轴承/衬套
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Bronze Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40-B Material
制造商部件号
EGB3020-E40-B
BDI部件号
1412068
价格(不含税不含运费)
¥26.00 / 套
¥88.00 / 套
库存:
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 1
BDI - 匈牙利 1
BDI - 罗马尼亚 1
BDI - 美国 15