登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

EF141812

SF-2432-16

SYMMCO INC. SF-2432-16

Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness

制造商部件号

SF-2432-16

BDI部件号

21574486

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SYMMCO INC.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171515
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
法兰外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.753 英寸 | 19.126 毫米
外径
1.003 英寸 | 25.476 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米