登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FF-501-2

SF-4856-24

ISO SF485624 ; 轴承/轴承

Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2" Flange Outside Diameter; 3/32" Flange Thickness

制造商部件号

SF-4856-24

BDI部件号

525376

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
4
全球库存:
BDI - 墨西哥 5
BDI - 美国 7
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.107
UNSPSC
31171515
EAN条码
0846802049980
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SF-4856-24
制造商内部编号
402128
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2" Flange Outside Diameter; 3/32" Flange Thickness
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
名义外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
1.752 英寸 | 44.501 毫米
名义孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.503 英寸 | 38.176 毫米
法兰外径
2 英寸 | 50.8 毫米
法兰厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米