登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GE110-UK-2RS-B

GE110-UK-2RS-B

ELGES GE110-UK-2RS-B ; 轴承/球面滑动轴承

Spherical Plain Bearing; 110MM Bore; 55MM Housing Width; 160MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 70MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

ELGES GE110-UK-2RS-B

BDI部件号

26022112

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
4
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171515
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
9.57688
详细描述
Spherical Plain Bearing; 110MM Bore; 55MM Housing Width; 160MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 70MM Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米