登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GEZ200ES-2RS

GEZ200ES-2RS

KML BEARING GEZ200ES-2RS

Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-3/4" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEZ200ES-2RS

BDI部件号

17243686

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.93
UNSPSC
31171515
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
2.05
详细描述
Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-3/4" Overall Width; Relubricatable
外径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
总宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
壳体宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米