登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

EAL 10.D

EAL 10.D

FLURO EAL 10.D

Rod End Bearing; 10MM Bore; 7MM Housing Width; Male; M10; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 9MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

EAL 10.D

BDI部件号

17008198

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 波兰 5
品牌
制造商名称
FLURO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.0
UNSPSC
31171508
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M10
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.13228
详细描述
Rod End Bearing; 10MM Bore; 7MM Housing Width; Male; M10; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 9MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚珠宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
壳体宽度
0.276 英寸 | 7 毫米