登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GIHNRK25LO.B

GIHNRK25LO.B

ELG GIHNRK25LO.B

Rod End Bearing; 25MM Bore; 21MM Housing Width; Female; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

ELG GIHNRK25LO.B

BDI部件号

24639255

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
3
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171508
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M20 X 1.5
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Hydraulic Rod End | With Thread Clamping Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
1.23238
详细描述
Rod End Bearing; 25MM Bore; 21MM Housing Width; Female; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
滚珠宽度
0.984 英寸 | 25 毫米