登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GISW10

GISW10

FLURO GISW10

Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Female; M10; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 14MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

GISW10

BDI部件号

17011899

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 波兰 2
BDI - 匈牙利 35
品牌
制造商名称
FLURO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.076
UNSPSC
31171508
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M10
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Heavy Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.16755
详细描述
Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Female; M10; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 14MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.413 英寸 | 10.5 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚珠宽度
0.551 英寸 | 14 毫米