登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CW99206

CW99206

BERLISS BEARING CW99206

Roller Bearing; 1-1/2" Bore; 2.44" Outside Diameter; 1-1/8" Width; 2 Piece; With Solid Outer Race

制造商部件号

CW99206

BDI部件号

25095496

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BERLISS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171505
名称
Bearing
关键字串
Roller
产品明细
Roller Bearing
产品规格
1-1/2" Bore; 2.44" Outside Diameter; 1-1/8" Width; 2 Piece; With Solid Outer Race
详细描述
Roller Bearing; 1-1/2" Bore; 2.44" Outside Diameter; 1-1/8" Width; 2 Piece; With Solid Outer Race