登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCGILL CFH 1 SB

CFH 5/8 SB

MCGILL CFH-5/8-SB ; 轴承/凸轮轴承

Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

MCGILL CFH-5/8-SB

BDI部件号

1402476

价格(不含税不含运费)
¥165.00 / 套
¥344.00 / 套

订购量

库存:
160
全球库存:
BDI - 加拿大 4
BDI - 美国 114
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.022
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166031145
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
5/16-24
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFH 5/8 SB
制造商内部编号
2040512000
重量/磅
0.049
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
螺柱直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
滚轮宽
0.438英寸 | 11.125毫米