登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CPHR-275-A

CPHR-275-A

CARTER MFG CPHR-275-A

Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1.687" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CPHR-275-A

BDI部件号

22466086

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CARTER MFG CO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.376
UNSPSC
31171530
EAN条码
0813930027289
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
End Plug | Black Oxide Coating | Radial Contact Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.836
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1.687" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
1.687英寸 | 42.85毫米
滚轮直
2.75英寸 | 69.85毫米