登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA NUKR40A

INA NUKR40A

INA NUKR40-A ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

NUKR40

BDI部件号

1175891

价格(不含税不含运费)
¥125.00 / 套
¥289.00 / 套

订购量

库存:
183
全球库存:
BDI - 墨西哥 7
BDI - 匈牙利 15
BDI - 加拿大 1
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.239
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802415438
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M18 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Labyrinth Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NUKR40
重量/磅
0.534
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.709 英寸 | 18 毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米
滚轮宽
0.787英寸 | 20毫米