登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

S 128 LW

SDMCF 100

MCGILL SDMCF-100(2 NUT) ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 100MM Roller Diameter; 50MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 36MM Stud Diameter; M36X3 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

SDMCF 100

BDI部件号

347384

价格(不含税不含运费)
¥672.00 / 套
¥1,538.00 / 套

订购量

库存:
8
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.357
UNSPSC
31171530
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M36 X 3
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | End Plug | Block Oxide Coating | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
SDMCF 100
制造商内部编号
1900380000
重量/磅
7.4
详细描述
Cam Follower Bearing; 100MM Roller Diameter; 50MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 36MM Stud Diameter; M36X3 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
1.417 英寸 | 36 毫米
滚轮直
3.937英寸 | 100毫米
滚轮宽
1.969英寸 | 50毫米