登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CCYR 1 1/8 S

CCYR 1 1/8 S

MCGILL CCYR-1-1/8-S ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

MCGILL CCYR-1-1/8-S

BDI部件号

344091

价格(不含税不含运费)
¥176.00 / 套
¥523.00 / 套

订购量

库存:
287
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.075
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166056674
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CCYR 1-1/8 S
制造商内部编号
4110510000
重量/磅
0.149
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米