登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LFR5206-20-2Z

LFR 5208-40 KDD

INA LFR 5208-40 KDD

Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 98MM Roller Diameter; 36MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

LFR 5208-40 KDD

BDI部件号

15003486

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.36
UNSPSC
31171530
滚轮表面轮廓
Gothic Arch Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gap Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LFR5208-40-2Z
制造商内部编号
0
重量/磅
2.998
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 98MM Roller Diameter; 36MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
滚轮宽
1.417英寸 | 36毫米
滚轮直
3.858英寸 | 98毫米