FAG NU310-E-XL-TVP2#E
FAG NU310-E-XL-TVP2#E ; 轴承/角接触球轴承
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU310-E-TVP2
BDI部件号
1164561
价格(不含税不含运费)
¥196.00 / 套
¥438.00 / 套
库存:
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 1
BDI - 匈牙利 1
BDI - 罗马尼亚 1
BDI - 美国 7