登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NNF 5010 PP 2NR

NNF 5010 PP 2NR

ROLLWAY NNF 5010 PP 2NR ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 40MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NNF 5010 PP 2NR

BDI部件号

24009909

价格(不含税不含运费)
¥237.00 / 套
¥794.00 / 套

订购量

库存:
88
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.76
UNSPSC
31171547
EAN条码
0637410083516
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Seal on Both Sides
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
24009909
重量/磅
1.68
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 40MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米