登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NU 2308 ECML

NU-2216E M P/6 C/3

CONSOLIDATED BEARING NU-2216E M P/6 C/3

Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Bronze Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NU-2216E M P/6 C/3

BDI部件号

206519

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.2
EAN条码
0644075067645
钻孔断面
Straight
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 3 | ISO P6
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU-2216E M P/6 C/3
重量/磅
4.85
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Bronze Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米