登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SL185017-A-C3

SL185017-A-C3

INA SL185017-A-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

INA SL185017-A-C3

BDI部件号

1178073

价格(不含税不含运费)
¥1,402.00 / 套
¥3,136.00 / 套

订购量

库存:
53
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.61
UNSPSC
31171547
EAN条码
4054365598982
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL185017 C3
重量/磅
7.181
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米