B-3612
TOR B-3612 ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
B-3612
BDI部件号
1407430
价格(不含税不含运费)
¥121.00 / 套
¥300.00 / 套
库存:
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 4
BDI - 匈牙利 4
BDI - 罗马尼亚 4
BDI - 加拿大 1