登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NA49/22-XL

INA NKI15/20XL

INA NKI15/20XL ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing; 15MM Bore; 27MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NKI15/20

BDI部件号

18316604

价格(不含税不含运费)
¥54.00 / 套
¥167.00 / 套

订购量

库存:
9
全球库存:
BDI - 墨西哥 18
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.049
UNSPSC
31171512
EAN条码
4047643136143
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Radial Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NKI15/20
重量/磅
0.107
详细描述
Needle Bearing; 15MM Bore; 27MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米