登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RNA4910-XL

NK55/25-XL

INA NK55/25-XL#EN ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 55MM Bore; 68MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NK55/25

BDI部件号

1411926

价格(不含税不含运费)
¥88.00 / 套
¥177.00 / 套

订购量

库存:
3
全球库存:
BDI - 墨西哥 7
BDI - 波兰 6
BDI - 匈牙利 6
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.191
UNSPSC
31171512
EAN条码
4012802273878
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Steel Cage | Light Duty | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
NK55/25
重量/磅
0.397
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 55MM Bore; 68MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米