登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HK 1312

TA 1220 Z

IKO TA1220Z ; 轴承/滑动轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 19MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

TA 1220 Z

BDI部件号

23284628

价格(不含税不含运费)
¥7.00 / 套
¥18.00 / 套

订购量

库存:
373
全球库存:
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.017
UNSPSC
31171512
EAN条码
4549557054914
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | With Dust Cover
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
TA1220Z
重量/磅
0.038
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 19MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米