登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

22216-E1-XL-K-C3

22215-E1-XL-K-C3

FAG 22215-E1-XL-K-C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

FAG 22215-E1-XL-K-C3

BDI部件号

1139264

价格(不含税不含运费)
¥334.00 / 套
¥876.00 / 套

订购量

库存:
10
全球库存:
BDI - 墨西哥 5
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.642
UNSPSC
31171510
EAN条码
4026677849298
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH315 (Specify bore)
拆卸螺母
KM17
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22215E1K.C3
重量/磅
3.417
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW15 H315 HA315 HE315 (Specify Bore)英寸 | H315 (Specify bore)毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米