SKF 22315 E
SKF 22315 E ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22315 E
BDI部件号
1416322
价格(不含税不含运费)
¥1,183.00 / 套
¥2,503.00 / 套
库存:
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 9
BDI - 斯洛伐克 5
BDI - 匈牙利 9
BDI - 罗马尼亚 9
BDI - 加拿大 6
BDI - 美国 13