登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

23048KEMW33C08C3

TIMKEN 23038KEMW33

TIMKEN 23038KEMW33 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 75MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23038KEMW33

BDI部件号

20054101

价格(不含税不含运费)
¥1,784.00 / 套
¥3,877.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
17.196
UNSPSC
31171510
EAN条码
0087796024373
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3038G AOH3038G (Specify bore)
拆卸螺母
KML38
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
37.99
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 75MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3038 H3038 HE3038 (Specify Bore)英寸 | H3038 OH3038H (Specify bore)毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
宽度
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米