登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6461A

TIM EE420801 #3

TIM EE420801 #3 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件

Bearing Cone; EE420801 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 8" Bore; 3-1/2" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

EE420801-3

BDI部件号

1355200

价格(不含税不含运费)
¥11,428.00 / 套
¥23,261.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
24.55
UNSPSC
31171505
EAN条码
0053893611327
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
EE420801 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Large and Small Rib | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; EE420801 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 8" Bore; 3-1/2" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米