登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

29268

29268

NTN 29268 ; 轴承/调心滚子轴承

Thrust Roller Spherical Bearing; 340MM Bore 1; 395MM Bore 2; 460MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29268

BDI部件号

1201086

价格(不含税不含运费)
¥30,858.00 / 套
¥72,989.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
34.355
UNSPSC
31171507
EAN条码
4547359290554
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
75.83902
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 340MM Bore 1; 395MM Bore 2; 460MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
13.386 英寸 | 340 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
孔径2
15.551 英寸 | 395 毫米
高度
2.874 英寸 | 73 毫米