登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FAG 29334E1

FAG 29334E1

FAG 29334-E1-XL ; 轴承/推力滚子轴承

Thrust Roller Spherical Bearing; 170MM Bore 1; 215MM Bore 2; 280MM Outside Diameter; 67MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29334-E1

BDI部件号

1143345

价格(不含税不含运费)
¥3,772.00 / 套
¥8,258.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
13.92
UNSPSC
31171510
EAN条码
4012802189988
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
30.68835
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 170MM Bore 1; 215MM Bore 2; 280MM Outside Diameter; 67MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
8.465 英寸 | 215 毫米
高度
2.638 英寸 | 67 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径1
6.693 英寸 | 170 毫米