登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NSK 29438M

NSK 29438M

NSK 29438M ; 轴承/推力滚子轴承

Thrust Roller Spherical Bearing; 190MM Bore 1; 380MM Outside Diameter; 115MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29438M

BDI部件号

1185349

价格(不含税不含运费)
¥11,723.00 / 套
¥35,623.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
60.0
UNSPSC
31171510
EAN条码
0029176011191
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
131.88257
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 190MM Bore 1; 380MM Outside Diameter; 115MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径1
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
14.961 英寸 | 380 毫米