登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

262 RED 1L

262 RED 1L

LOCTITE 262 RED 1L

Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 1 L; Fastener Upto 3/4 Inch Dia; Red

制造商部件号

262 RED 1L

BDI部件号

24601139

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Fastener Upto 3/4 Inch Dia
品名
262
制造商描述
Loctite 262 High Strength Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
1 L
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 g/l
符合证书
ASTM D5363 | CFIA | MIL-S-46163A Type III Grade 0 | NSF P1
其它特点
Anaerobic Technology | Penetrating | Food Grade | Viscosity 1800 CP | Torque Breakaway 189; Prevailing 275 In-Lbs
净重
33.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商内部编号
26243
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 1 L; Fastener Upto 3/4 Inch Dia; Red