登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

277 RED 250ML

277 RED 250ML

LOCTITE 277 RED 250ML

Anaerobic Threadlocker; Large Bolt and Stud; Bottle; 250 Ml; Fastener Upto 1-1/2 Inch; Red

制造商部件号

277 RED 250ML

BDI部件号

24600903

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
Large Bolt and Stud
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Fastener Upto 1-1/2 Inch
品名
277
制造商描述
Loctite 277 High Strength Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C TCC
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
0.71 Percentage | 7.13 g/l
符合证书
ASTM-D5363 Group 2 Class 1 Grade 1 | MIL-S-46163A Type I Grade L
其它特点
Anaerobic Technology | Viscosity 7000 CP | Torque Breakaway 275; Prevailing 275 In-Lbs
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Large Bolt and Stud; Bottle; 250 Ml; Fastener Upto 1-1/2 Inch; Red