登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GRADE A 50ML

GRADE A 50ML

LOCTITE GRADE A 50ML

Anaerobic Threadlocker; Fine Threaded Fastener; Bottle; 50 Ml; Threaded Nut | Bolt | Stud; Red

制造商部件号

GRADE A 50ML

BDI部件号

24600913

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
Fine Threaded Fastener
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Threaded Nut | Bolt | Stud
品名
LETTER GRADE A (088)
制造商描述
Loctite Letter Grade A (088) High Strength Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
2.64 Percentage | 25.17 g/l
符合证书
ASTM D-5363 Group 1 Class 2 Grade 1 | MIL-S-22473E
其它特点
Anaerobic Technology | Low Viscosity
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Fine Threaded Fastener; Bottle; 50 Ml; Threaded Nut | Bolt | Stud; Red