登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
GRADE CV THREADLOCKER 50ML

GRADE CV THREADLOCKER 50ML

GRADE CV THREADLOCKER 50ML

LOCTITE GRADE CV THREADLOCKER 50ML

Anaerobic Threadlocker; Fine Threaded Fastener; Bottle; 50 Ml; Fine Threaded Fastener and Stud; Blue

制造商部件号

GRADE CV THREADLOCKER 50ML

BDI部件号

24600269

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
产品名称
Threadlocker
产品类型
Medium Strength
典型用途
Fine Threaded Fastener
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Fine Threaded Fastener and Stud
品名
LETTER GRADE CV (083)
制造商描述
Loctite Letter Grade CV (083) Medium Strength Threadlocker
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 4 Percentage | Below 42 g/l
符合证书
ASTM D-5363 Group 1 Class 4 Grade 2 | MIL-S-22473E
其它特点
Anaerobic Technology | Medium Viscosity
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Fine Threaded Fastener; Bottle; 50 Ml; Fine Threaded Fastener and Stud; Blue