登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
PGO FGL-220 1GAL JUG ; L0811-057

PGO FGL-220 1GAL JUG ; L0811-057

PGO FGL-220 1GAL JUG ; L0811-057

LUBRIPLATE PRODUCTS PGO FGL-220 1GAL JUG ; L0811-057

Gear Oil; Polyalkylene Glycol Type; Gear; Jug; Liquid; Helical - Bevel Helical - Planetary and Worm Gearbox; Amber; 1 Gal Container Size

制造商部件号

PGO FGL-220 1GAL JUG ; L0811-057

BDI部件号

18229424

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.75
UNSPSC
15121503
EAN条码
0089215681112
产品名称
Oil
产品类型
Polyalkylene Glycol
典型用途
Gear
容器类型
Jug
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 90 Gear | ISO 220
应用
Helical - Bevel Helical - Planetary and Worm Gearbox
制造商描述
PGO-FGL Synthetic Gear Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
1 Gal
闪点(数值及单位)
284 Deg C
气味
Mild
符合证书
NSF H1
其它特点
High Performance | Extreme Pressure | Food Approved Additive Package
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0811-057
重量/磅
8.25
详细描述
Gear Oil; Polyalkylene Glycol Type; Gear; Jug; Liquid; Helical - Bevel Helical - Planetary and Worm Gearbox; Amber; 1 Gal Container Size