登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
COLOR GUARD RBR THINNER 1GAL IDH 338139

COLOR GUARD RBR THINNER 1GAL IDH 338139

COLOR GUARD RBR THINNER 1GAL IDH 338139

LOCTITE COLOR GUARD RBR THINNER 1GAL IDH 338139

Coating Thinner; Liquid Rubber; Color Coding; Colorless to Slightly Hazy; Can; 1 Gal; Liquid; Used with Color Guard Coatings

制造商部件号

COLOR GUARD RBR THINNER 1GAL IDH 338139

BDI部件号

1056311

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.492
EAN条码
0079340349957
产品名称
Coating Thinner
产品类型
Liquid Rubber
典型用途
Color Coding
颜色
Colorless to Slightly Hazy
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Used with Color Guard Coatings
品名
COLOR GUARD
制造商描述
Loctite Color Guard Thinner
容器规格(数值及单位)
1 Gal
其它特点
Self Reactive Cure
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Thinner
关键字串
Liquid Rubber
制造商货号
34995
重量/磅
7.692
详细描述
Coating Thinner; Liquid Rubber; Color Coding; Colorless to Slightly Hazy; Can; 1 Gal; Liquid; Used with Color Guard Coatings