登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
PC 7222 1.4KG IDH 735864

PC 7222 1.4KG IDH 735864

PC 7222 1.4KG IDH 735864

LOCTITE PC 7222 1.4KG IDH 735864

Ceramic Wraring Putty Coating; Abrasion Protection; Gray; Kit; 1.4 Kg Container Size; Pipe | Elbow | Pump | Butterfly Valve | Turbine Blade | Tank

制造商部件号

PC 7222 1.4KG IDH 735864

BDI部件号

1056725

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
产品名称
Coating
产品类型
Ceramic Wraring Putty
典型用途
Abrasion Protection
颜色
Gray
容器类型
Kit
形态
Multiple Refer to Manufacturer
应用
Pipe | Elbow | Pump | Butterfly Valve | Turbine Blade | Tank
品名
NORDBAK | PC 7222
制造商描述
Loctite PC 7222 Nordbak Wear Resistant Putty
容器规格(数值及单位)
1.4 Kg
符合证书
ABS | CFIA | NEHC | NAVSEA
其它特点
Slight Epoxy Odor
净重
1.4 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Ceramic Wraring Putty
制造商内部编号
735864
详细描述
Ceramic Wraring Putty Coating; Abrasion Protection; Gray; Kit; 1.4 Kg Container Size; Pipe | Elbow | Pump | Butterfly Valve | Turbine Blade | Tank