登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
SF 7515 5L IDH 2081665

SF 7515 5L IDH 2081665

SF 7515 5L IDH 2081665

LOCTITE SF 7515 5L IDH 2081665

Hexafluorotitan Acid Coating; Corrosion Protection | Conversion; Amber; Can; 5 L Container Size; Liquid; Aluminum/Zinc/Zinc Alloy/Cold Rolled Steel Surface

制造商部件号

SF 7515 5L IDH 2081665

BDI部件号

20538723

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.381
UNSPSC
12350000
EAN条码
0079340010154
产品名称
Coating
产品类型
Hexafluorotitan Acid
典型用途
Corrosion Protection | Conversion
颜色
Amber
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Aluminum/Zinc/Zinc Alloy/Cold Rolled Steel Surface
品名
SF 7515
制造商描述
Loctite SF 7515 Rust Prevention and Conversion Coating
容器规格(数值及单位)
5 L
净重
169 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Conversion
制造商内部编号
2081665
详细描述
Hexafluorotitan Acid Coating; Corrosion Protection | Conversion; Amber; Can; 5 L Container Size; Liquid; Aluminum/Zinc/Zinc Alloy/Cold Rolled Steel Surface