登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
WOLO-LV 1GAL IDH 680040

WOLO-LV 1GAL IDH 680040

WOLO-LV 1GAL IDH 680040

LOCTITE WOLO-LV 1GAL IDH 680040

Polymer Coating; Multiple Mold Release; Colorless; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Mold Surface

制造商部件号

WOLO-LV 1GAL IDH 680040

BDI部件号

17139724

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.34
UNSPSC
12350000
EAN条码
0079340400290
产品名称
Coating
产品类型
Polymer
典型用途
Multiple Mold Release
颜色
Colorless
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Mold Surface
品名
FREKOTE | WOLO-LV
制造商描述
Loctite Frekote Wolo-LV Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
3.785 L
其它特点
Solvent Based | High Gloss Finish | Fast Curing
净重
1 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
制造商内部编号
680040
详细描述
Polymer Coating; Multiple Mold Release; Colorless; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Mold Surface