登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1LA7070-4AB11

1LA7070-4AB11

INNOMOTICS 1LA7070-4AB11

AC Motor; General Purpose; 0.335 | 0.389HP; 71M Frame Size; 1800/1500 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 240MM Overall Length; 61.9% Efficiency Full Load

制造商部件号

1LA7070-4AB11

BDI部件号

20522386

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SIEMENS https://www.siemens.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.8
UNSPSC
26101112
EAN条码
0662643380392
马力
0.335 | 0.389HP
外形规格
71M
赫兹
50/60
同步RPM
1800/1500
电压
230/400/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
61.9
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Squirrel Cage | 4 Pole
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
10.582
详细描述
AC Motor; General Purpose; 0.335 | 0.389HP; 71M Frame Size; 1800/1500 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 240MM Overall Length; 61.9% Efficiency Full Load
全长
9.449 英寸 | 240 毫米
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米