登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1LA7073-2AA12

1LA7073-2AA12

INNOMOTICS 1LA7073-2AA12

AC Motor; General Purpose; 0.738 | 0.845HP; 71M Frame Size; 3600/3000 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B14 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 240MM Overall Length; 71% Efficiency Full Load

制造商部件号

1LA7073-2AA12

BDI部件号

15038662

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SIEMENS https://www.siemens.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.01
UNSPSC
26101112
EAN条码
0662643380439
马力
0.738 | 0.845HP
外形规格
71M
赫兹
50/60
同步RPM
3600/3000
电压
230/400/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face
底座
No
满负载效率
71
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Squirrel Cage | 2 Pole
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
1LA70732AA12
重量/磅
13.228
详细描述
AC Motor; General Purpose; 0.738 | 0.845HP; 71M Frame Size; 3600/3000 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B14 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 240MM Overall Length; 71% Efficiency Full Load
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
全长
9.449 英寸 | 240 毫米