登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1LE10211CC322FA4

1LE10211CC322FA4

INNOMOTICS 1LE10211CC322FA4

AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 132M Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 38MM Shaft Diameter; 465MM Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

1LE10211CC322FA4

BDI部件号

21456740

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SIEMENS https://www.siemens.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
51.71
UNSPSC
26101112
马力
7-1/2HP
外形规格
132M
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face
底座
No
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Aluminum Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
114.64
详细描述
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 132M Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B5 Face; No Base; 38MM Shaft Diameter; 465MM Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
全长
18.307 英寸 | 465 毫米
轴直径
1.496 英寸 | 38 毫米