登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1LE1023-1DA42-2AA4

1LE1023-1DA42-2AA4

INNOMOTICS 1LE1023-1DA42-2AA4

AC Motor; General Purpose; 25HP; 160L Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 42MM Shaft Diameter; 160MM Base to Center of Shaft; 664MM Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

1LE1023-1DA42-2AA4

BDI部件号

23373133

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SIEMENS https://www.siemens.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
93.44
UNSPSC
26101112
EAN条码
0040892819519
马力
25HP
外形规格
160L
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Aluminum Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
1LE10231DA422AA4
重量/磅
207.235
详细描述
AC Motor; General Purpose; 25HP; 160L Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 42MM Shaft Diameter; 160MM Base to Center of Shaft; 664MM Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
轴直径
1.654 英寸 | 42 毫米
全长
26.142 英寸 | 664 毫米
底座到轴心
6.299 英寸 | 160毫米