登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1LE1523-2DB23-4AA4

1LE1523-1CB22-2AA4

INNOMOTICS 1LE1523-1CB22-2AA4

AC Motor; General Purpose; 10HP; 132M Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 38MM Shaft Diameter; 132MM Base to Center of Shaft; 508MM Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

1LE1523-1CB22-2AA4

BDI部件号

23373205

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SIEMENS https://www.siemens.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
79.832
UNSPSC
26101112
EAN条码
0040892820133
马力
10HP
外形规格
132M
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Severe Duty | Cast Iron Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
1LE15231CB222AA4
重量/磅
176.37
详细描述
AC Motor; General Purpose; 10HP; 132M Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 38MM Shaft Diameter; 132MM Base to Center of Shaft; 508MM Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
全长
20 英寸 | 508 毫米
轴直径
1.496 英寸 | 38 毫米
底座到轴心
5.197 英寸 | 132毫米