登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1LE1523-1EA23-4AA4

1LE1523-1EB43-4AA4

INNOMOTICS 1LE1523-1EB43-4AA4

AC Motor; General Purpose; 30HP; 180L Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 48MM Shaft Diameter; 180MM Base to Center of Shaft; 698MM Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load

制造商部件号

1LE1523-1EB43-4AA4

BDI部件号

23373260

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SIEMENS https://www.siemens.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
169.643
UNSPSC
26101112
EAN条码
0040892820263
马力
30HP
外形规格
180L
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Severe Duty | Cast Iron Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
1LE15231EB434AA4
重量/磅
374.786
详细描述
AC Motor; General Purpose; 30HP; 180L Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 48MM Shaft Diameter; 180MM Base to Center of Shaft; 698MM Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
底座到轴心
7.087 英寸 | 180毫米
轴直径
1.89 英寸 | 48 毫米
全长
27.48 英寸 | 698 毫米